Motion
750DH150
Cinturón de distribución síncrono - DH, paso de 0.5000 pulg., paso de 1905 mm de longitud, 1.5000 pulg. de ancho, 150 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #11854403
No. Fabricante 750DH150
Precio409.48 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono - DH, paso de 0.5000 pulg., paso de 1905 mm de longitud, 1.5000 pulg. de ancho, 150 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #11854403
No. Fabricante 750DH150
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
Precio409.48 USD/t.b.

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    1.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    1905 mm

Detalles

  • Sección de la correa
    T10
  • Tipo de correa
    DH
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Tipo de tejido
    Tejido resistente a la abrasión
  • Material
    Cloropreno
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    100°C / 212 °F
  • Temperatura máxima
    100°C / 212 °F
  • Temperatura mínima
    -30°C / -22 °F
  • Número de Dientes  
    150
  • Número de lados dentados
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 100°C / -22 a 212 °F
  • Material de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor | Resistente al frío
  • De lado
    Doble cara

Descripción general

Descripción del fabricante
750DH150 OPTIBELT ZR SINCRONIZACIÓN DE DOBLE CARA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron