Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso C Papel anticarga
- Disco Diámetro5 pulg.
- Diámetro total5 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoDiscos de papel recubiertos,Discos
- Material de apoyoPeso C Papel anticarga
- ColorOro
- Número de granoP60
- Número de stock del fabricante78072748552
- Número de Upc del fabricante780727485525
- Cantidad del paquete1
- SerieReserva de oro
- UPC_NO78072748552
Descripción general
- El abrasivo de óxido de aluminio prémium de grado P produce un corte rápido y frío y un acabado superficial más uniforme
- Resistente soporte de alto contenido en látex/papel de peso C que resiste el desgarro sin dejar de ser adaptable y flexible
- El recubrimiento de estearato sin carga (sin filtro) a base de agua minimiza las obstrucciones y aumenta la vida útil del disco
- Buena opción para decapado de grano grueso, eliminación de material, mezcla y más en superficies imprimadas o pintadas, madera, compuestos, aluminio, fibra de vidrio y metales
- el adhesivo sensible a la presión y el formato de rollo de disco enlazado facilitan la aplicación, retirada y dispensación