Motion
E10001159000M

AS RAYMOND
E10001159000M

Resorte de extensión - 1.0000 pulg. OD, 9.0000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.1150 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 5.8000 lb/pulg.
Artículo MI #11870256
No. Fabricante E10001159000M
Precio11.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
E10001159000M

Resorte de extensión - 1.0000 pulg. OD, 9.0000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.1150 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 5.8000 lb/pulg.
Artículo MI #11870256
No. Fabricante E10001159000M
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
Su precio$11.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    9.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.30065 lb
  • Ancho
    1.0000 in
  • Tamaño del cable
    0.1150 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN;EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    5.8000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
E1000-115-9000M MUELLE DE EXTENSIÓN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo