Motion
AMTCL-10-2-SS
Ruland AMTCL-10-2-SS - Collar de eje roscado Acme M10 x 2.0 , Acero inoxidable 303 , Estilo de abrazadera de una pieza, 24mm OD, 9mm Ancho
Artículo MI #11870747
No. Fabricante AMTCL-10-2-SS
Precio60.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland AMTCL-10-2-SS - Collar de eje roscado Acme M10 x 2.0 , Acero inoxidable 303 , Estilo de abrazadera de una pieza, 24mm OD, 9mm Ancho
Artículo MI #11870747
No. Fabricante AMTCL-10-2-SS
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
Precio60.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1 pulg.
  • Ancho
    9 mm

Detalles

  • Rosca de orificio
    M10X2
  • Construcción
    Una pieza
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Serie
    AMTCL
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLO DE EJE ROSCADO DE AMTCL-10-2-SS ACME

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo