Motion
AMTCL-20-4-F
Ruland AMTCL-20-4-F - Collarín de eje roscado de M20 x 4 Acme, Acero óxido negro, Estilo abrazadera de una pieza, 40mm OD, 15mm Ancho
Artículo MI #11870752
No. Fabricante AMTCL-20-4-F
Precio26.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland AMTCL-20-4-F - Collarín de eje roscado de M20 x 4 Acme, Acero óxido negro, Estilo abrazadera de una pieza, 40mm OD, 15mm Ancho
Artículo MI #11870752
No. Fabricante AMTCL-20-4-F
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
Su precio$26.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.5714 pulg.
  • Ancho
    15 mm

Detalles

  • Rosca de orificio
    M20X4
  • Construcción
    Una pieza
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero al óxido negro
  • Serie
    AMTCL
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLO DE EJE ROSCADO DE AMTCL-20-4-F ACME

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"