Motion
ATCL-14-6-F
Ruland ATCL-14-6-F - Ruland ATCL-14-6-F, 7/8" - 6 TPI Acme Collar de eje roscado, Acero óxido negro, Estilo abrazadera de una pieza, 1 5/8" OD, 0.500" Ancho
Artículo MI #11870760
No. Fabricante ATCL-14-6-F
Precio32.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland ATCL-14-6-F - Ruland ATCL-14-6-F, 7/8" - 6 TPI Acme Collar de eje roscado, Acero óxido negro, Estilo abrazadera de una pieza, 1 5/8" OD, 0.500" Ancho
Artículo MI #11870760
No. Fabricante ATCL-14-6-F
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
Precio32.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.6250 pulg.
  • Ancho
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Rosca de orificio
    0.8750-6
  • Construcción
    Una pieza
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero al óxido negro
  • Serie
    ATCL
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLO DE EJE ROSCADO DE ATCL-14-6-F ACME O

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"