Motion
ATCL-6-16-SS
Ruland ATCL-6-16-SS - 3/8" - 24 TPI Acme Collar de eje roscado, 303 Acero inoxidable, Estilo de abrazadera de una pieza, 7/8" OD, 0.343" Ancho
Artículo MI #11870771
No. Fabricante ATCL-6-16-SS
Precio32.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland ATCL-6-16-SS - 3/8" - 24 TPI Acme Collar de eje roscado, 303 Acero inoxidable, Estilo de abrazadera de una pieza, 7/8" OD, 0.343" Ancho
Artículo MI #11870771
No. Fabricante ATCL-6-16-SS
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
Precio32.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Ancho
    0.3438 pulg.

Detalles

  • Rosca de orificio
    0.3750-16
  • Construcción
    Una pieza
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Serie
    ATCL
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLO DE EJE ROSCADO DE ATCL-6-16-SS ACME

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo