Motion
ATSP-16-5-F
Ruland ATSP-16-5-F - 1" - 5 TPI Acme Collar de eje roscado, Acero óxido negro, Estilo abrazadera de dos piezas, 1 3/4" OD, 0.500" Ancho
Artículo MI #11870783
No. Fabricante ATSP-16-5-F
Precio47.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland ATSP-16-5-F - 1" - 5 TPI Acme Collar de eje roscado, Acero óxido negro, Estilo abrazadera de dos piezas, 1 3/4" OD, 0.500" Ancho
Artículo MI #11870783
No. Fabricante ATSP-16-5-F
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
Precio47.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Ancho
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Rosca de orificio
    1.0000-5
  • Construcción
    Dos piezas
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero al óxido negro
  • Serie
    ATSP
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLO DE EJE ROSCADO ATSP-16-5-F ACME T

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"