Motion
ATSP-4-16-SS
Ruland ATSP-4-16-SS - 1/4" - 16 TPI Acme Collar de eje roscado, 303 Acero inoxidable, Estilo de abrazadera de dos piezas, 5/8" OD, 0.281" Ancho
Artículo MI #11870786
No. Fabricante ATSP-4-16-SS
Precio49.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland ATSP-4-16-SS - 1/4" - 16 TPI Acme Collar de eje roscado, 303 Acero inoxidable, Estilo de abrazadera de dos piezas, 5/8" OD, 0.281" Ancho
Artículo MI #11870786
No. Fabricante ATSP-4-16-SS
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
Precio49.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Ancho
    0.2813 pulg.

Detalles

  • Rosca de orificio
    0.2500-16
  • Construcción
    Dos piezas
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Serie
    ATSP
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLO DE EJE ROSCADO DE ATSP-4-16-SS ACME

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"