Motion
BCK36-14-10-A
Ruland BCK36-14-10-A - Ruland BCK36-14-10-A, 7/8" x 5/8" Acoplamiento de fuelles con chavetas, Alta rigidez, Aluminio, 2.250", OD 3.235" Longitud
Artículo MI #11870825
No. Fabricante BCK36-14-10-A
Precio542.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland BCK36-14-10-A - Ruland BCK36-14-10-A, 7/8" x 5/8" Acoplamiento de fuelles con chavetas, Alta rigidez, Aluminio, 2.250", OD 3.235" Longitud
Artículo MI #11870825
No. Fabricante BCK36-14-10-A
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
Precio542.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.8750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.4960 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Peso
    0.794 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    29.94 N-m
  • Inversión dinámica de par
    3.40 N-m
  • Serie
    BCK
  • Capacidad de par
    44.16 pies-libras
  • Rigidez torsional
    1200 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    63452930825

Descripción general

Descripción del fabricante
BCK36-14-10-A ABRAZADERA DE ACOPLAMIENTO DE FUELLE CON

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo