Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio0.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.4960 pulg.
- Diámetro exterior2.2500 pulg.
- Peso0.846 lb
Detalles
- Par dinámico sin inversión29.94 N-m
- Inversión dinámica de par1.40 N-m
- SerieBCK
- Capacidad de par44.16 pies-libras
- Rigidez torsional1200 pulg-lb/grado
- UPC_NO63452930905