Motion
CLD-6-SS
Collarín de abrazadera dividida de una pieza - Una pieza - División, acero inoxidable, calibre de 0.3750 in, 0.8750 in de diámetro exterior, 0.3430 in de ancho
Artículo MI #11870862
No. Fabricante CLD-6-SS
Precio133.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividida de una pieza - Una pieza - División, acero inoxidable, calibre de 0.3750 in, 0.8750 in de diámetro exterior, 0.3430 in de ancho
Artículo MI #11870862
No. Fabricante CLD-6-SS
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
Precio133.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Ancho
    0.3430 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    CLD-6-SS
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje

Descripción general

Descripción del fabricante
CLD-6-SS PIEZA DE UNA PIEZA DE CUELLO DE EJE 3/8 PULG.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo