Motion
CLX-14-12-F
Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 0.8750 pulg. Orificio, 1.6250 pulg. D.E.
Artículo MI #11870866
No. Fabricante CLX-14-12-F
Precio144.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 0.8750 pulg. Orificio, 1.6250 pulg. D.E.
Artículo MI #11870866
No. Fabricante CLX-14-12-F
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
Precio144.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.8750 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.8750 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.9320 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6250 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28
  • Peso
    1.027 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +0.0020 pulg. / +0.0005 pulg.
  • Material
    Acero al óxido negro
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Material del tornillo
    Aleación de acero con Nypatch
  • Serie
    CLX
  • Capacidad de par
    14.17 pies-libras
  • UPC_NO
    63452900390

Descripción general

Descripción del fabricante
CLX-14-12-F CUPLI RÍGIDO DE UNA PIEZA NOMAR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo