Motion
CLX-16-14-SS
Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 1 pulg. de diámetro interior, 1.7500 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #11870870
No. Fabricante CLX-16-14-SS
Precio333.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 1 pulg. de diámetro interior, 1.7500 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #11870870
No. Fabricante CLX-16-14-SS
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
Precio333.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    1.0000 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    2.0490 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28
  • Peso
    1.408 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +0.0020 pulg. / +0.0005 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300 con Nypatch
  • Serie
    CLX
  • Capacidad de par
    9.17 pies-libras
  • UPC_NO
    63452900399

Descripción general

Descripción del fabricante
CLX-16-14-SS ACOPLAMIENTO RÍGIDO DE UNA PIEZA NOMAR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo