Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 11.5000 pulg.
- Orificio - Lado 21.2500 pulg.
- Tamaño del orificio1.2500 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.8860 pulg.
- Longitud del acoplamiento3.8750 pulg.
- Diámetro exterior2.6250 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16 - 24
- Peso3.844 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+0,002 pulg. / +0,0005 pulg.
- MaterialAcero al carbono 1215
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAleación de acero con Nypatch
- SerieCLX
- Capacidad de par854 pies-libras
- UPC_NO63452906763