Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 11.5000 pulg.
- Orificio - Lado 21.2500 pulg.
- Tamaño del orificio1.5000 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.8860 pulg.
- Longitud del acoplamiento3.8750 pulg.
- Diámetro exterior2.6250 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16-24
- Peso4.206 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+0.0020 pulg. / +0.0005 pulg.
- MaterialAcero inoxidable 303
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos para tornillos de fijación
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300 con Nypatch
- SerieCLX
- Capacidad de par15.83 pies-libras
- UPC_NO63452923844