Motion
DCDE12-5-3-A
Acoplamiento de disco completo - Serie DCDE, 0.7500 in OD, 1.1875 in OAL, 2024-T351 Material de conector de barra
Artículo MI #11871113
No. Fabricante DCDE12-5-3-A
Precio225.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de disco completo - Serie DCDE, 0.7500 in OD, 1.1875 in OAL, 2024-T351 Material de conector de barra
Artículo MI #11871113
No. Fabricante DCDE12-5-3-A
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
Precio225.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Desalineación axial
    0.0080 pulg.
  • Orificio - Lado 1
    0.3125 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.1875 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.3130 pulg.
  • Anchura del buje
    0.4180 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.5730 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    1.1875 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.0040 pulg.
  • Peso
    0.033 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    0.0010 pulg. / -0.0000 pulg.
  • Material del disco
    Acero inoxidable tipo 302
  • Par dinámico sin inversión
    1.40 N-m
  • Inversión dinámica de par
    7.00 N-m
  • Recubrimiento de acabado
    Anodizado negro, anodizado sulfúrico
  • Material del concentrador
    2024-T351 Bar
  • Material
    Bujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
  • Velocidad máxima
    10000 rpm
  • Número de discos
    2
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Acabado del tornillo
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    DCDE
  • Par de apriete
    1.21 N-m
  • Capacidad de par
    2.08 pies-libras
  • Rigidez torsional
    51 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    63452908809

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE DISCO DCDE12-5-3-A DOBLE ISOLAT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron