Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular2 °
- Desalineación axial0.0160 pulg.
- Tamaño del orificio0.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio0.8420 pulg.
- Diámetro exterior1.3125 pulg.
- Longitud total45 mm
- Desalineación paralela0.0080 pulg.
- Peso0.165 lb
Detalles
- Par dinámico sin inversión5.65 N-m
- MaterialBujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
- Número de discos2
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieDCDE
- Capacidad de par8.33 pies-libras
- UPC_NO63452908831