Motion
LV-MCL-15-ST
Collarín de sujeción rápida con palanca de sujeción - Una pieza - Dividido, Acero inoxidable, 15 mm de diámetro interior, 34 mm OD, 13 mm de ancho
Artículo MI #11872026
No. Fabricante LV-MCL-15-ST
Precio255.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de sujeción rápida con palanca de sujeción - Una pieza - Dividido, Acero inoxidable, 15 mm de diámetro interior, 34 mm OD, 13 mm de ancho
Artículo MI #11872026
No. Fabricante LV-MCL-15-ST
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
Precio255.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    34 mm
  • Ancho
    13 mm

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje

Descripción general

Descripción del fabricante
LV-MCL-15-ST COLLARÍN DEL EJE CON PALANCA 1-P

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"