Motion
LV-MCL-36-SS
Collar de abrazadera rápida de una pieza con palanca - Una pieza - División, Acero inoxidable, 36 mm de diámetro interior, 57 mm OD, 15 mm de ancho
Artículo MI #11872141
No. Fabricante LV-MCL-36-SS
Precio171.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collar de abrazadera rápida de una pieza con palanca - Una pieza - División, Acero inoxidable, 36 mm de diámetro interior, 57 mm OD, 15 mm de ancho
Artículo MI #11872141
No. Fabricante LV-MCL-36-SS
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
Precio171.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    36 mm
  • Diámetro exterior
    57 mm
  • Ancho
    15 mm

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera rápida con palanca
  • Número de catálogo del fabricante
    LV-MCL-36-SS
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje

Descripción general

Descripción del fabricante
LV-MCL-36-SS COLLARÍN DEL EJE CON PALANCA 1-P

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo