Motion
LV-MSP-12-SS
Collarín de abrazadera rápida dividido de dos piezas con palanca - Dos piezas - Dividido, acero inoxidable, 12 mm de diámetro interior, 28 mm OD, 11 mm de ancho
Artículo MI #11872178
No. Fabricante LV-MSP-12-SS
Precio96.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera rápida dividido de dos piezas con palanca - Dos piezas - Dividido, acero inoxidable, 12 mm de diámetro interior, 28 mm OD, 11 mm de ancho
Artículo MI #11872178
No. Fabricante LV-MSP-12-SS
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
Precio96.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    12 mm
  • Diámetro exterior
    28 mm
  • Ancho
    11 mm

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    LV-MSP-12-SS
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje

Descripción general

Descripción del fabricante
LV-MSP-12-SS COLLARÍN DEL EJE CON PALANCA 2-P

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo