Motion
LV-MSP-17-SS
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - Dividido, Acero inoxidable, 17 mm de diámetro interior, 36 mm OD, 13 mm de ancho
Artículo MI #11872224
No. Fabricante LV-MSP-17-SS
Precio114.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - Dividido, Acero inoxidable, 17 mm de diámetro interior, 36 mm OD, 13 mm de ancho
Artículo MI #11872224
No. Fabricante LV-MSP-17-SS
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
Precio114.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    36 mm
  • Ancho
    13 mm

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    LV-MSP-17-SS
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje

Descripción general

Descripción del fabricante
LV-MSP-17-SS COLLARÍN DEL EJE CON PALANCA 2-P

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo