Motion
LV-MSP-40-FZ
Collarín de sujeción rápida con palanca de sujeción - Dos piezas - División, Acero, 40 mm de diámetro interior, 60 mm OD, 15 mm de ancho
Artículo MI #11872332
No. Fabricante LV-MSP-40-FZ
Precio151.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de sujeción rápida con palanca de sujeción - Dos piezas - División, Acero, 40 mm de diámetro interior, 60 mm OD, 15 mm de ancho
Artículo MI #11872332
No. Fabricante LV-MSP-40-FZ

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio151.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    60 mm
  • Ancho
    15 mm

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje

Descripción general

Descripción del fabricante
LV-MSP-40-FZ COLLARÍN DEL EJE CON PALANCA 2-P

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo