Motion
LV-OF-MCL-8E-F
Collarín de abrazadera rápida de una pieza con palanca - Una pieza - Dividido, Acero, 0.5000 pulg., 30 mm OD, 11 mm Ancho
Artículo MI #11872386
No. Fabricante LV-OF-MCL-8E-F
Precio67.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera rápida de una pieza con palanca - Una pieza - Dividido, Acero, 0.5000 pulg., 30 mm OD, 11 mm Ancho
Artículo MI #11872386
No. Fabricante LV-OF-MCL-8E-F
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
Precio67.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Ancho
    11 mm

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera rápida con palanca
  • Número de catálogo del fabricante
    LV-OF-MCL-8E-F
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje

Descripción general

Descripción del fabricante
LV-OF-MCL-8E-F COLLARÍN DEL EJE CON PALANCA 1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good