Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno14 mm
- Diámetro exterior30 mm
- Ancho13 mm
Detalles
- ConstrucciónUna pieza - Dividir
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera rápida con palanca
- Número de catálogo del fabricanteLVO-MCL-14-SS
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
Descripción general
Descripción del fabricante
LVO-MCL-14-SS COLLARÍN DEL EJE CON PALANCA 1-