Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
- Diámetro exterior40 mm
- Ancho15 mm
Detalles
- ConstrucciónUna pieza - Dividir
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera rápida con palanca
- Número de catálogo del fabricanteLVO-MCL-20-AN
- MaterialAluminio anodizado
- Tipo de productoCollares de eje
Descripción general
Descripción del fabricante
LVO-MCL-20-AN COLLARÍN DEL EJE CON PALANCA 1-