Motion
LVO-MCL-40-FZ
Collarín de abrazadera rápida con palanca de sujeción - Una pieza - División, Acero, 40 mm de diámetro interior, 60 mm OD, 15 mm de ancho
Artículo MI #11872605
No. Fabricante LVO-MCL-40-FZ
Precio142.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera rápida con palanca de sujeción - Una pieza - División, Acero, 40 mm de diámetro interior, 60 mm OD, 15 mm de ancho
Artículo MI #11872605
No. Fabricante LVO-MCL-40-FZ
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
Precio142.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    60 mm
  • Ancho
    15 mm

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje

Descripción general

Descripción del fabricante
LVO-MCL-40-FZ COLLARÍN DEL EJE CON PALANCA 1-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good