Motion
LVO-MSP-38-A
Collarín de abrazadera rápida dividida de dos piezas con palanca - Dos piezas - Dividido, Aluminio, 38 mm de diámetro interior, 60 mm OD, 15 mm de ancho
Artículo MI #11872778
No. Fabricante LVO-MSP-38-A
Precio112.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera rápida dividida de dos piezas con palanca - Dos piezas - Dividido, Aluminio, 38 mm de diámetro interior, 60 mm OD, 15 mm de ancho
Artículo MI #11872778
No. Fabricante LVO-MSP-38-A
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
Precio112.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    38 mm
  • Diámetro exterior
    60 mm
  • Ancho
    15 mm

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    LVO-MSP-38-A
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Collares de eje

Descripción general

Descripción del fabricante
LVO-MSP-38-A COLLARÍN DEL EJE CON PALANCA 2-P

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron