Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio0.6300 pulg.
- Longitud a través del orificio1.4960 pulg.
- Diámetro exterior2.2520 pulg.
- Peso0.821 lb
Detalles
- Par dinámico sin inversión30 N-m
- Inversión dinámica de par14.91 N-m
- SerieMBCK
- Capacidad de par44.25 pies-libras
- Rigidez torsional135 N-m/grado
- UPC_NO63452931002