Motion
MBCK57-22-20-A
Ruland MBCK57-22-20-A - Ruland MBCK57-22-20-A, 22mm x 20mm Acoplamiento de fuelles con chavetas, Alta rigidez, Aluminio, 57.2mm, OD 82.2mm Longitud
Artículo MI #11873016
No. Fabricante MBCK57-22-20-A
Precio542.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MBCK57-22-20-A - Ruland MBCK57-22-20-A, 22mm x 20mm Acoplamiento de fuelles con chavetas, Alta rigidez, Aluminio, 57.2mm, OD 82.2mm Longitud
Artículo MI #11873016
No. Fabricante MBCK57-22-20-A
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
Precio542.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.8660 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.4960 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2520 pulg.
  • Peso
    0.775 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    30 N-m
  • Inversión dinámica de par
    14.91 N-m
  • Serie
    MBCK
  • Capacidad de par
    44.25 pies-libras
  • Rigidez torsional
    135 N-m/grado
  • UPC_NO
    63452931031

Descripción general

Descripción del fabricante
MBCK57-22-20-A ABRAZADERA DE ACOPLAMIENTO DEL FUELLE WI