Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular2 °
- Desalineación axial0.0080 pulg.
- Orificio - Lado 16 mm
- Orificio - Lado 25 mm
- Tamaño del orificio0.2360 pulg.
- Anchura del buje10.62 mm
- Longitud a través del orificio0.5750 pulg.
- Diámetro exterior0.7500 pulg.
- Longitud total1.1875 pulg.
- Desalineación paralela0.0040 pulg.
- Peso0.033 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio0.03 mm / -0.00 mm
- Material del discoAcero inoxidable tipo 302
- Par dinámico sin inversión1.40 N-m
- Inversión dinámica de par9.90 N-m
- Recubrimiento de acabadoAnodizado negro, anodizado sulfúrico
- Material del concentrador2024-T351 Bar
- MaterialBujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
- Velocidad máxima10000 rpm
- Número de discos2
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieMDCDE
- Par de apriete1.21 N-m
- Capacidad de par2.08 pies-libras
- Rigidez torsional5.8 N-m/grado
- UPC_NO63452908928