Motion
MSP-70-ST
Collarín de eje dividido de la serie International - Dos piezas - División, acero inoxidable, calibre de 70 mm, 98 mm OD, 19 mm de ancho
Artículo MI #11874520
No. Fabricante MSP-70-ST
Precio790.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de eje dividido de la serie International - Dos piezas - División, acero inoxidable, calibre de 70 mm, 98 mm OD, 19 mm de ancho
Artículo MI #11874520
No. Fabricante MSP-70-ST
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
Precio790.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    98 mm
  • Ancho
    19 mm

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje

Descripción general

Descripción del fabricante
MSP-70-ST COLLARÍN DE EJE DE ABRAZADERA NOMAR DOS-P

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron