Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno22 mm
- Tamaño del orificio0.8661 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.9490 pulg.
- Diámetro exterior1.6540 pulg.
- Tamaño del tornilloM6x16
- Peso0.081 lb
- Ancho15 mm
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarSimple
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteMSPB-22-P
- MaterialPlástico
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452921353
Descripción general
Descripción del fabricante
CUELLO DE EJE MSPB-22-P EQUILIBRADO DE DOS PIES