Motion
MSPC-20-16-SS
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie MSPC, Acero inoxidable, Orificio - Lateral 1: 20 mm, Orificio - Lateral 2: 16 mm
Artículo MI #11874654
No. Fabricante MSPC-20-16-SS
Precio1,367.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie MSPC, Acero inoxidable, Orificio - Lateral 1: 20 mm, Orificio - Lateral 2: 16 mm
Artículo MI #11874654
No. Fabricante MSPC-20-16-SS
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
Precio1,367.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    20 mm
  • Orificio - Lado 2
    16 mm
  • Tamaño del orificio
    0.6300 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.9250 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    65 mm
  • Llavero - Lado 1
    6 mm
  • Llavero - Lado 2
    5 mm
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6
  • Peso
    1.210 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.050 mm / +.012 mm
  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Velocidad máxima
    4000 rpm
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300 con Nypatch
  • Serie
    MSPC
  • Capacidad de par
    81 pies-libras
  • UPC_NO
    63452913133

Descripción general

Descripción del fabricante
MSPC-20-16-SS GOLPE RÍGIDO DE DOS PIEZAS NOMAR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"