Motion
MSPH-105-SS
Ruland MSPH-105-SS - Collarín de eje, para servicios pesados, dos piezas, calibre 105mm, OD 150mm, W 32mm, 303 acero inoxidable
Artículo MI #11874667
No. Fabricante MSPH-105-SS
Precio4,465.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MSPH-105-SS - Collarín de eje, para servicios pesados, dos piezas, calibre 105mm, OD 150mm, W 32mm, 303 acero inoxidable
Artículo MI #11874667
No. Fabricante MSPH-105-SS
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
Precio4,465.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    105 mm
  • Tamaño del orificio
    4.1339 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    6.2680 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.9060 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M12x40
  • Peso
    4.650 lb
  • Ancho
    32 mm

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Brillante
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    MSPH-105-SS
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452921800

Descripción general

Descripción del fabricante
MSPH-105-SS CUELLO DE EJE NOMAR DURO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"