Motion
MSPH-90-SS
Ruland MSPH-90-SS - Collarín de eje, para servicios pesados, dos piezas, calibre 90mm, OD 130mm, W 32mm, 303 acero inoxidable
Artículo MI #11874669
No. Fabricante MSPH-90-SS
Precio3,648.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MSPH-90-SS - Collarín de eje, para servicios pesados, dos piezas, calibre 90mm, OD 130mm, W 32mm, 303 acero inoxidable
Artículo MI #11874669
No. Fabricante MSPH-90-SS
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
Precio3,648.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    90 mm
  • Tamaño del orificio
    3.5433 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    5.5430 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.1180 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M12x40
  • Peso
    3.540 lb
  • Ancho
    32 mm

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Brillante
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    MSPH-90-SS
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452921798

Descripción general

Descripción del fabricante
MSPH-90-SS COLLARÍN DE EJE NOMAR PARA SERVICIO PESADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron