Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno50 mm
- Tamaño del orificio1.9685 pulg.
- Diámetro máximo de holgura3.3350 pulg.
- Diámetro exterior3.0710 pulg.
- Tamaño del tornilloM8x25
- Peso0.330 lb
- Ancho19 mm
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera con chaveta
- Número de catálogo del fabricanteMSPK-50-A
- MaterialAluminio
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452921659