Motion
MTCL-12-1.75-F-LH
Ruland MTCL-12-1.75-F-LH - Ruland MTCL-12-1.75-F-LH, M12 x 1.75 Collar de eje roscado a mano izquierda, Acero óxido negro, Estilo abrazadera de una pieza, 28mm OD, 11mm Ancho
Artículo MI #11874987
No. Fabricante MTCL-12-1.75-F-LH
Precio24.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MTCL-12-1.75-F-LH - Ruland MTCL-12-1.75-F-LH, M12 x 1.75 Collar de eje roscado a mano izquierda, Acero óxido negro, Estilo abrazadera de una pieza, 28mm OD, 11mm Ancho
Artículo MI #11874987
No. Fabricante MTCL-12-1.75-F-LH
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
Precio24.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.1000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M12 x 1.75
  • Peso
    0.089 lb

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452913402

Descripción general

Descripción del fabricante
MTCL-12-1.75-F-LH ROSCA A LA IZQUIERDA NOMAR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo