Motion
MTCL-16-2-SS-LH
Ruland MTCL-16-2-SS-LH - Ruland MTCL-16-2-SS-LH, M16 x 2 Collar de eje roscado a mano izquierda, 303 Acero inoxidable, Estilo de abrazadera de una pieza, 34mm OD, 13mm Ancho
Artículo MI #11874990
No. Fabricante MTCL-16-2-SS-LH
Precio69.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MTCL-16-2-SS-LH - Ruland MTCL-16-2-SS-LH, M16 x 2 Collar de eje roscado a mano izquierda, 303 Acero inoxidable, Estilo de abrazadera de una pieza, 34mm OD, 13mm Ancho
Artículo MI #11874990
No. Fabricante MTCL-16-2-SS-LH
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
Precio69.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.3400 pulg.
  • Ancho
    13 mm

Detalles

  • Rosca de orificio
    M16X2
  • Construcción
    Una pieza
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Serie
    MTCL
  • Dirección de rosca
    Izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
MTCL-16-2-SS-LH NOMAR ROSCADO A LA IZQUIERDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo