Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.1300 pulg.
- Tamaño del tornilloM30 x 3.5
- Peso0.421 lb
Detalles
- FinalizarBrillante
- MaterialAcero inoxidable - 303
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452924026