Motion
MTCL-4-0.7-SS-LH
Ruland MTCL-4-0.7-SS-LH - Ruland MTCL-4-0.7-SS-LH, M4 x 0.7 Collar de eje roscado a mano izquierda, 303 Acero inoxidable, Estilo de abrazadera de una pieza, 16mm OD, 9mm Ancho
Artículo MI #11874999
No. Fabricante MTCL-4-0.7-SS-LH
Precio44.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MTCL-4-0.7-SS-LH - Ruland MTCL-4-0.7-SS-LH, M4 x 0.7 Collar de eje roscado a mano izquierda, 303 Acero inoxidable, Estilo de abrazadera de una pieza, 16mm OD, 9mm Ancho
Artículo MI #11874999
No. Fabricante MTCL-4-0.7-SS-LH
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
Precio44.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    0.6300 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M4 x 0.7
  • Peso
    0.031 lb

Detalles

  • Finalizar
    Brillante
  • Material
    Acero inoxidable - 303
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452924028

Descripción general

Descripción del fabricante
MTCL-4-0.7-SS-LH ROSCA NOMAR IZQUIERDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo