Motion
MWCLK-12-SS
Ruland MWCLK-12-SS - 12mm Collar de eje doble ancho, 303 Acero inoxidable, Estilo de abrazadera de una pieza con chaveta, 28mm OD, 24mm Ancho
Artículo MI #11875073
No. Fabricante MWCLK-12-SS
Precio198.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MWCLK-12-SS - 12mm Collar de eje doble ancho, 303 Acero inoxidable, Estilo de abrazadera de una pieza con chaveta, 28mm OD, 24mm Ancho
Artículo MI #11875073
No. Fabricante MWCLK-12-SS
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
Precio198.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    12 mm
  • Tamaño del orificio
    0.4720 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.2600 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1020 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M4
  • Peso
    0.190 lb
  • Ancho
    23.6 mm

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Brillante
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera con chaveta
  • Número de catálogo del fabricante
    MWCLK-12-SS
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452930552

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLO DE VARILLA DOBLE NOMAR MWCLK-12-SS WI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo