Motion
MWCLK-8-F
Ruland MWCLK-8-F - 8mm Collar de doble eje ancho, Acero óxido negro, Estilo abrazadera de una pieza con chaveta, 18mm OD, 20mm Ancho
Artículo MI #11875080
No. Fabricante MWCLK-8-F
Precio78.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MWCLK-8-F - 8mm Collar de doble eje ancho, Acero óxido negro, Estilo abrazadera de una pieza con chaveta, 18mm OD, 20mm Ancho
Artículo MI #11875080
No. Fabricante MWCLK-8-F
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
Precio78.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    8 mm
  • Tamaño del orificio
    0.3150 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    0.8820 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7090 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M3
  • Peso
    0.060 lb
  • Ancho
    19.6 mm

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera con chaveta
  • Número de catálogo del fabricante
    MWCLK-8-F
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452930559

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLO DE EJE NOMAR MWCLK-8-F DOBLE ANCHO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo