Motion
MWSPK-10-F
Ruland MWSPK-10-F - 10mm Collar de eje doble ancho, Acero óxido negro, Estilo abrazadera de dos piezas con ranura, 24mm OD, 20mm Ancho
Artículo MI #11875082
No. Fabricante MWSPK-10-F
Precio163.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MWSPK-10-F - 10mm Collar de eje doble ancho, Acero óxido negro, Estilo abrazadera de dos piezas con ranura, 24mm OD, 20mm Ancho
Artículo MI #11875082
No. Fabricante MWSPK-10-F
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
Precio163.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    10 mm
  • Tamaño del orificio
    0.3940 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.0350 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.9450 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M3
  • Peso
    0.110 lb
  • Ancho
    19.6 mm

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera con chaveta
  • Número de catálogo del fabricante
    MWSPK-10-F
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452930561

Descripción general

Descripción del fabricante
MWSPK-10-F CUELLO DE CAÑA NOMAR DOBLE ANCHO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo