Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno12 mm
- Tamaño del orificio0.4720 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.2600 pulg.
- Diámetro exterior1.1020 pulg.
- Tamaño del tornilloM4
- Peso0.170 lb
- Ancho23.6 mm
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarÓxido negro
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera con chaveta
- Número de catálogo del fabricanteMWSPK-12-F
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452930563