Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno25 mm
- Tamaño del orificio0.9840 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.0510 pulg.
- Diámetro exterior1.7720 pulg.
- Tamaño del tornilloM6
- Peso0.520 lb
- Ancho31.6 mm
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarÓxido negro
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera con chaveta
- Número de catálogo del fabricanteMWSPK-25-F
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452930569