Motion
MWSPK-25-SS
Ruland MWSPK-25-SS - 25mm Collar de eje doble ancho, 303 Acero inoxidable, Estilo de abrazadera de dos piezas con chaveta, 45mm OD, 33mm Ancho
Artículo MI #11875090
No. Fabricante MWSPK-25-SS
Precio477.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MWSPK-25-SS - 25mm Collar de eje doble ancho, 303 Acero inoxidable, Estilo de abrazadera de dos piezas con chaveta, 45mm OD, 33mm Ancho
Artículo MI #11875090
No. Fabricante MWSPK-25-SS
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
Precio477.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Tamaño del orificio
    0.9840 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    2.0510 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7720 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6
  • Peso
    0.540 lb
  • Ancho
    31.6 mm

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Brillante
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera con chaveta
  • Número de catálogo del fabricante
    MWSPK-25-SS
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452930570

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLO DE VARILLA DOBLE NOMAR MWSPK-25-SS WI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo