Motion
OF-CL-12-SS
Ruland OF-CL-12-SS - Collarín del eje, para montar con planos y orificios, una pieza, Orificio 0.7500", OD 1 1/2", W 0.500", 303 Acero inoxidable
Artículo MI #11875121
No. Fabricante OF-CL-12-SS
Precio38.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland OF-CL-12-SS - Collarín del eje, para montar con planos y orificios, una pieza, Orificio 0.7500", OD 1 1/2", W 0.500", 303 Acero inoxidable
Artículo MI #11875121
No. Fabricante OF-CL-12-SS
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
Precio38.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.8080 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Peso
    0.170 lb
  • Ancho
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Brillante
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    OF-CL-12-SS
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452921991

Descripción general

Descripción del fabricante
MONTAJE DE UNA PIEZA CON COLLAR DE EJE OF-CL-12-SS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo