Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.0320 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Peso0.080 lb
- Ancho0.5000 pulg.
Detalles
- ConstrucciónUna pieza - Dividir
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteOF-CL-16-A
- MaterialAluminio
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452921983