Motion
OF-CL-16-F
Ruland OF-CL-16-F - Collarín de eje, montable con planos y orificios, una pieza, calibre 1.0000", diámetro exterior 1 3/4", ancho 0.500", acero sin plomo 1215
Artículo MI #11875123
No. Fabricante OF-CL-16-F
Precio17.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland OF-CL-16-F - Collarín de eje, montable con planos y orificios, una pieza, calibre 1.0000", diámetro exterior 1 3/4", ancho 0.500", acero sin plomo 1215
Artículo MI #11875123
No. Fabricante OF-CL-16-F
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
Precio17.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    2.0320 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Peso
    0.043 lb
  • Ancho
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    OF-CL-16-F
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452921825

Descripción general

Descripción del fabricante
MONTAJE DE UNA PIEZA DEL COLLARÍN DE EJE OF-CL-16-F A

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo